Beli pipe wrench 24 inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SATA Adjustable Pipe CutterDeskripsi:- The large and small handles are made of nylon and aluminum alloy respectively, and the overall weight is light.- Move the pin position to change the maximum cut pipe diameter.- The surface is covered with Teflon coating, cutting more labor-saving.- The two-section blade can easily cut into PVC pipe.
- KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
- TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- AMICO Meteran AirDeskripsi:Water Meter Amico, Meteran Air Amico, Flow Meter Amico tipe LXSG-15E merupakan salah satu alat ukur debit air bersih atau volume air yang sudah terpakai. Water meter ini cukup bagus untuk dipakai di perumahan, apartement, karena akurasi water meter ini mencapai 0,2%.
- SATA Adjustable Wrench Plastic Dipped European Style (Kunci Inggris)Deskripsi:- Pearl nickel plating on the surface, corrosion-resistant and more beautiful- The entire handle is plastic-coated for a more secure grip- Laser scale indication, opening size is more intuitive- Special heat treatment on the head makes it stronger and more wear-resistant
- SATA Aluminum Pipe WrenchDeskripsi:70823 Aluminum Alloy Pipe Wrench 10" Product Introduction ●The aluminum alloy handle is only one-third the weight of the ordinary pipe wrench handle ●The aluminum alloy handle is made of a special alloy element formula, with large torque, meeting the requirements of most work occasions
- Wipro PVC Pipe Cutter (Pemotong Pipa)atribut:
- Size (mm): 42
- Dimensions (DxWxH) (cm): 9.5x2x19.5
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- TEKIRO Pipe Cutter (Pemotong Pipa)atribut:
- Size (mm): 42
- monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Pipaatribut:
- Material: Head: carbon steel, body: cast iron
- PROTO Striking Box End Wrench Heavy Duty Offset 12 Point (Kunci Ring Pukul)atribut:
- Finish: Black Oxide
- Point Size: 12
- KRISBOW PVC Pipe Cutter Automatic (Pemotong Pipa)atribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 310x135x30
- SATA Heavy Duty Pipe WrenchDeskripsi:- Forget jaw, featuring easing spinning adjusting nut- Made of Chrome Vanadium steel for strength and durabilityatribut:
- Size (inch): 36
- Jaw Capacity (mm): 85
- Overall Length (mm): 900
- Head Thickness (mm): 55
- Kennedy Aluminium Pipe WrenchDeskripsi:Lightweight aluminium. As robust as cast iron wrenches but 40% lighter. I-beam handle design.atribut:
- Protection Features: 40% Lighter
- Jaw Material: Steel
- Handle Color: Silver
- Type: Pipe Wrench
- Handle Type: Adjustable
- Handle Material: Lightweight Aluminium
- Standards Met: GGG-W-651E
- Jaw Type: Standard
Daftar Harga pipe wrench 24 inch Terbaru October 2026
| SATA Pipe Wrench | Rp179.900 |
| SATA Adjustable Pipe Cutter | Rp409.900 |
| KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp79.900 |
| TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp60.900 |
| AMICO Meteran Air | Rp879.900 |
| RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp999.900 |
| SATA Drive Socket Set (Set Kunci Sok) | Rp479.900 |
| KAPUSI Pipe Cutter (Pemotong Pipa) | Rp42.900 |
| SATA Adjustable Wrench Plastic Dipped European Style (Kunci Inggris) | Rp70.900 |
| SATA Aluminum Pipe Wrench | Rp339.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/otP103637893-11.jpg)
/8oP101000312-2.jpg)

/d6P102048474-16.jpg)
/P101002591-2.jpg)
/k6P109209726-1.jpg)
/9dP111134337-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20PVC/MAXPOWER%20PPR%20Pipe%20Heater%20(Mesin%20Las%20Pipa)/P102054925-1.jpg)
/P102945306-1.jpg)
/beP106846410-12.jpg)
/m0P111254792-1.jpg)
/47P103184151-9.jpg)
/6iP103500234-1.jpg)
/7qP104578278-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)